OBO - Üres doboz 95x95x60 világos- szürke SX105159 - 2005450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 95 mm
Szélesség - 95 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196577569
Sonepar cikkszám
SX105159
Gyártói cikkszám
2005450
Gyártói típuskód
X01C LGR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
95 mm
Szélesség:
95 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz 95x95x60 világos- szürke