Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Üres doboz 95x95x72 grafitszürke SX105178 - 2005594

OBO
MásolásMásolás
OBO - Üres doboz 95x95x72 grafitszürke SX105178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP67

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 95 mm

  • Szélesség - 95 mm

  • Mélység - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196580699

Sonepar cikkszám

SX105178

Gyártói cikkszám

2005594

Gyártói típuskód

X02C SW

Védettség (IP):

IP67

Szín:

fekete

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

95 mm

Mélység:

72 mm

Anyag:

műanyag

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Üres doboz 95x95x72 grafitszürke