OBO - Üres doboz 95x95x72 világos- szürke SX105160 - 2005454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 95 mm
Szélesség - 95 mm
Mélység - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196577606
Sonepar cikkszám
SX105160
Gyártói cikkszám
2005454
Gyártói típuskód
X02C LGR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
95 mm
Szélesség:
95 mm
Mélység:
72 mm
Anyag:
műanyag
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz 95x95x72 világos- szürke