Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Üres doboz átlátszó fedéllel, 2069 sínnel 150x116x86 grau / transparent SX105174 - 2005560

OBO
MásolásMásolás
OBO - Üres doboz átlátszó fedéllel, 2069 sínnel 150x116x86 grau / transparent SX105174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP67

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 151 mm

  • Szélesség - 117 mm

  • Mélység - 86 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196582891

Sonepar cikkszám

SX105174

Gyártói cikkszám

2005560

Gyártói típuskód

X06C R LGR-TR

Védettség (IP):

IP67

Szín:

szürke

Hosszúság:

151 mm

Szélesség:

117 mm

Mélység:

86 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Igen

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Üres doboz átlátszó fedéllel, 2069 sínnel 150x116x86 grau / transparent