OBO - Üres doboz átlátszó fedéllel, 2069 sínnel 190x150x125 grau / transparent SX105175 - 2005564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 191 mm
Szélesség - 151 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196582907
Sonepar cikkszám
SX105175
Gyártói cikkszám
2005564
Gyártói típuskód
X10C R LGR-TR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
191 mm
Szélesség:
151 mm
Mélység:
126 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Igen
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz átlátszó fedéllel, 2069 sínnel 190x150x125 grau / transparent