Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Üres doboz átlátszó fedéllel 240x191x125 grau / transparent SX105172 - 2005540

OBO
MásolásMásolás
OBO - Üres doboz átlátszó fedéllel 240x191x125 grau / transparent SX105172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP67

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 241 mm

  • Szélesség - 191 mm

  • Mélység - 126 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196577798

Sonepar cikkszám

SX105172

Gyártói cikkszám

2005540

Gyártói típuskód

X16C LGR-TR

Védettség (IP):

IP67

Szín:

szürke

Hosszúság:

241 mm

Szélesség:

191 mm

Mélység:

126 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Igen

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Üres doboz átlátszó fedéllel 240x191x125 grau / transparent