OBO - Üres doboz átlátszó fedéllel 286x202x125 grau / transparent SX105173 - 2005544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 286 mm
Szélesség - 202 mm
Mélység - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196577804
Sonepar cikkszám
SX105173
Gyártói cikkszám
2005544
Gyártói típuskód
X25C LGR-TR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
286 mm
Szélesség:
202 mm
Mélység:
126 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Igen
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz átlátszó fedéllel 286x202x125 grau / transparent