OBO - Üres doboz átlátszó fedéllel 95x95x60 grau / transparent SX105167 - 2005520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 95 mm
Szélesség - 95 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196577712
Sonepar cikkszám
SX105167
Gyártói cikkszám
2005520
Gyártói típuskód
X01C LGR-TR
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
95 mm
Szélesség:
95 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Igen
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Üres doboz átlátszó fedéllel 95x95x60 grau / transparent