OBO - Válaszfal szalaghorganyzott SN066388 - 7401960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges magasság - 86.5 mm
Hosszúság - 2400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195093817
Sonepar cikkszám
SN066388
Gyártói cikkszám
7401960
Gyártói típuskód
OKA2 TW 100
Névleges magasság:
86.5 mm
Hosszúság:
2400 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Válaszfal szalaghorganyzott