Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Válaszfal szalaghorganyzott SN066391 - 7401980

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges magasság - 136.5 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195093886

Sonepar cikkszám

SN066391

Gyártói cikkszám

7401980

Gyártói típuskód

OKA2 TW 150

Névleges magasság:

136.5 mm

Hosszúság:

2400 mm

Anyag:

acél

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Válaszfal szalaghorganyzott