OBO - Válaszfal szalaghorganyzott SN066396 - 7402000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges magasság - 56.5 mm
Hosszúság - 2400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195093992
Sonepar cikkszám
SN066396
Gyártói cikkszám
7402000
Gyártói típuskód
OKA2 TW 70
Névleges magasság:
56.5 mm
Hosszúság:
2400 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Válaszfal szalaghorganyzott