Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Válaszfal szalaghorganyzott SN066397 - 7402004

MásolásMásolás
OBO - Válaszfal    szalaghorganyzott SN066397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges magasság - 66.5 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195094005

Sonepar cikkszám

SN066397

Gyártói cikkszám

7402004

Gyártói típuskód

OKA2 TW 80

Névleges magasság:

66.5 mm

Hosszúság:

2400 mm

Anyag:

acél

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Válaszfal szalaghorganyzott