OBO - Védőcső acél tűzihorg M20 2047309 - 2047309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 18.1 mm
Csomagolás és feltételek
51 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069287
Sonepar cikkszám
2047309
Gyártói cikkszám
2047309
Gyártói típuskód
S20FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
18.1 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Polírozott felület:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem