OBO - Védőcső acél tűzihorg M40 2047318 - 2047318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 37.5 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069331
Sonepar cikkszám
2047318
Gyártói cikkszám
2047318
Gyártói típuskód
S40 FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
37.5 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Polírozott felület:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem