Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Védőcső acélpáncél cső M16 3000mm horganyzott 2047305 - 2047305

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 14.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 51 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195246275

Sonepar cikkszám

2047305

Gyártói cikkszám

2047305

Gyártói típuskód

S16 G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

14.1 mm

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Polírozott felület:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Fára szerelés:

Nem

Üreges fal:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; %Védőcső acélpáncél cső M16 3000mm horganyzott