Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső acélpáncél cső M20 3000mm fekete SN052087 - 2046501

OBO
MásolásMásolás
OBO - Védőcső acélpáncél cső M20 3000mm fekete SN052087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - műanyagbevonatú

  • Kivitel - merev

  • 1. csatlakozó - hüvely

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195781066

Sonepar cikkszám

SN052087

Gyártói cikkszám

2046501

Gyártói típuskód

SM20W SW

Anyag:

acél

Felület:

műanyagbevonatú

Kivitel:

merev

1. csatlakozó:

hüvely

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

2. csatlakozó:

külső csavarmenet metrikus

Belső átmérő:

17 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Védőcső acélpáncél cső M20 3000mm fekete