Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső acélpáncél cső M20 3000mm horganyzott menet nélkül 2046841 - 2046841

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - egyéb

  • 1. csatlakozó - csővég

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195924654

Sonepar cikkszám

2046841

Gyártói cikkszám

2046841

Gyártói típuskód

S20W G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

egyéb

1. csatlakozó:

csővég

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

egyéb

2. csatlakozó:

csővég

Belső átmérő:

18.1 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Védőcső acél horg M20 galvanikusan horganyzott 3m/szál