OBO - Védőcső acélpáncél cső M25 3000mm horganyzott menet nélkül 2046842 - 2046842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195924661
Sonepar cikkszám
2046842
Gyártói cikkszám
2046842
Gyártói típuskód
S25W G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó:
csővég
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
egyéb
2. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
22.9 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C