Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső acélpáncél cső M50 3000mm horganyzott menet nélkül 2046845 - 2046845

OBO
MásolásMásolás
OBO - Védőcső acélpáncél cső M50 3000mm horganyzott menet nélkül 2046845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - egyéb

  • 1. csatlakozó - csővég

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195924692

Sonepar cikkszám

2046845

Gyártói cikkszám

2046845

Gyártói típuskód

S50W G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

egyéb

1. csatlakozó:

csővég

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

egyéb

2. csatlakozó:

csővég

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Védőcső acélpáncél cső M50 3000mm horganyzott