OBO - Védőcső acélpáncélhoz végkupak PG11 szürke 2044110 - 2044110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 18.6 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195180135
Sonepar cikkszám
2044110
Gyártói cikkszám
2044110
Gyártói típuskód
129 PG11
A következő névleges csőátmérőhöz:
18.6 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Védőcső acélpáncélhoz végkupak PG11 szürke