OBO - Védőcső acélpáncélhoz végkupak PG13,5 szürke 2044137 - 2044137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 23.5 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195180197
Sonepar cikkszám
2044137
Gyártói cikkszám
2044137
Gyártói típuskód
129 PG13.5
A következő névleges csőátmérőhöz:
23.5 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Védőcső acélpáncélhoz végkupak PG13,5 szürke