Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső alu 63-as 3m-es szálban menet nélkül fényes felülettel 2046008 - 2046008

OBO
MásolásMásolás
OBO - Védőcső alu 63-as 3m-es szálban menet nélkül fényes felülettel 2046008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - egyéb

  • 1. csatlakozó - csővég

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195925859

Sonepar cikkszám

2046008

Gyártói cikkszám

2046008

Gyártói típuskód

S63W ALU

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

egyéb

1. csatlakozó:

csővég

Külső átmérő:

63 mm

Szín:

egyéb

2. csatlakozó:

csővég

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Védőcső alu 63-as, 3m-es szálban, fényes felülettel