OBO - Védőcső alu karmantyú 16-os 2046022 - 2046022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925989
Sonepar cikkszám
2046022
Gyártói cikkszám
2046022
Gyártói típuskód
SV16W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső alu karmantyú 16-os