OBO - Védőcső alu karmantyú 40-es, 2046026 - 2046026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926047
Sonepar cikkszám
2046026
Gyártói cikkszám
2046026
Gyártói típuskód
SV40W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső alu karmantyú 40-es,