Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső alu karmantyú 63-as, 2046028 - 2046028

MásolásMásolás
OBO - Védőcső alu karmantyú 63-as, 2046028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195926085

Sonepar cikkszám

2046028

Gyártói cikkszám

2046028

Gyártói típuskód

SV63W ALU

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

63 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

alumínium

Kivitel:

dugós csatlakozó

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső alu karmantyú 63-as,