OBO - Védőcső karmantyú acél galv. horg M20x1,5mm 2047396 - 2047396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195153290
Sonepar cikkszám
2047396
Gyártói cikkszám
2047396
Gyártói típuskód
SVM20 G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél galv. horg M20x1,5mm