OBO - Védőcső karmantyú acél galv. horg M25x1,5mm menetes véggel SN016420 - 2046877
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925019
Sonepar cikkszám
SN016420
Gyártói cikkszám
2046877
Gyártói típuskód
SVM25W G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
csavarmenet
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem