OBO - Védőcső karmantyú acél galv. horg M50x1,5mm 2047400 - 2047400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195153368
Sonepar cikkszám
2047400
Gyártói cikkszám
2047400
Gyártói típuskód
SVM50 G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
csavarmenet
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél galv. horg M50x1,5mm