OBO - Védőcső karmantyú acél horg M20 TH 2047456 - 2047456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195380993
Sonepar cikkszám
2047456
Gyártói cikkszám
2047456
Gyártói típuskód
SV20
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél horg M20 TH