OBO - Védőcső karmantyú acél horg M25 2047367 - 2047367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195153047
Sonepar cikkszám
2047367
Gyártói cikkszám
2047367
Gyártói típuskód
SV25
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél horg M25