OBO - Védőcső karmantyú acél horg M50 2047370 - 2047370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195153108
Sonepar cikkszám
2047370
Gyártói cikkszám
2047370
Gyártói típuskód
SV50
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél horg M50