Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső karmantyú acél m.horg M40 SN006817 - 2046558

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - nikkelezett

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195781981

Sonepar cikkszám

SN006817

Gyártói cikkszám

2046558

Gyártói típuskód

SVM40W DN

Anyag:

fém

Felület:

nikkelezett

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

csavarmenet

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Igen

Osztható:

Nem

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső karmantyú acél m.horg M40