OBO - Védőcső karmantyú acél M20, fekete SN052088 - 2046523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Nem
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781301
Sonepar cikkszám
SN052088
Gyártói cikkszám
2046523
Gyártói típuskód
SVM20W SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
csavarmenet
Szín:
fekete
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Védőcső karmantyú acél M20, fekete