OBO - Védőcső karmantyú acél M25 galvanikusan horganyzott SN020212 - %2046856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020212
Gyártói cikkszám
%2046856
Gyártói típuskód
SV25W G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél M25 galvanikusan horganyzott