OBO - Védőcső karmantyú acél M32 galvanikusan horganyzott SN134587 - 2046857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195941149
Sonepar cikkszám
SN134587
Gyártói cikkszám
2046857
Gyártói típuskód
SV32W G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső karmantyú acél M32 galvanikusan horganyzott