Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső karmantyú acél t.horg M25 2046622 - 2046622

MásolásMásolás
OBO - Védőcső  karmantyú acél t.horg M25 2046622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - tűzihorganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195782407

Sonepar cikkszám

2046622

Gyártói cikkszám

2046622

Gyártói típuskód

SV25W FT

Anyag:

fém

Felület:

tűzihorganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

dugós csatlakozó

Szín:

egyéb

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Felületi bevonat minősége:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél t.horg M25