OBO - Védőcső karmantyú acél t.horg M40 SN054088 - 2046624
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195782452
Sonepar cikkszám
SN054088
Gyártói cikkszám
2046624
Gyártói típuskód
SV40W FT
Anyag:
fém
Felület:
tűzihorganyzott
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
egyéb
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem