OBO - Védőcső Quick-Pipe M16 50fm + 156db bilincs 2154501 - 2154501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 15.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195482895
Sonepar cikkszám
2154501
Gyártói cikkszám
2154501
Gyártói típuskód
2954 M16 LGR
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
15.6 mm
Belső átmérő:
13.2 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem