OBO - Védőcső Quick-Pipe M20 szürke 2153912 - 2153912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
40 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1100 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195027799
Sonepar cikkszám
2153912
Gyártói cikkszám
2153912
Gyártói típuskód
2953 M20 LGR
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
17 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem