OBO - Védőcső Quick-Pipe M32 hófehér 2153969 - 2153969
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195538691
Sonepar cikkszám
2153969
Gyártói cikkszám
2153969
Gyártói típuskód
2953 M32 RW
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
28.6 mm
Szín:
fehér
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem