OBO - Végkupak acélpáncél csőhöz M16 szürke műanyag 2047810 - 2047810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 12.5 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195490753
Sonepar cikkszám
2047810
Gyártói cikkszám
2047810
Gyártói típuskód
129 M16
A következő névleges csőátmérőhöz:
12.5 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Végkupak acélpáncél csőhöz M16 szürke műanyag