OBO - Véglem nyitható padlócsatornához szalaghorganyzott SN066504 - 7403820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 93 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához - Igen
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195699569
Sonepar cikkszám
SN066504
Gyártói cikkszám
7403820
Gyártói típuskód
OKB ES 25085
Szélesség:
250 mm
Magasság:
93 mm
Alkalmas esztrichbe süllyesztett padlócsatornához:
Igen
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Véglem nyitható padlócsatornához szalaghorganyzott