Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Véglezáró elem 70x110mm krémfehér SN066230 - 3498260

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195693178

Sonepar cikkszám

SN066230

Gyártói cikkszám

3498260

Gyártói típuskód

MMS-MS7,5x50

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

Torx (TX)

Hosszúság:

50 mm

Rögzítéstechnika ; Betoncsavar ; Tűzálló csavar T30 Panhead bittel 7,5x50mm galv horg