OBO - Véglezáró elem halogénmentes 20x20mm világosszürke SN066560 - 6175928
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 17 mm
Szélesség - 17 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195814597
Sonepar cikkszám
SN066560
Gyártói cikkszám
6175928
Gyártói típuskód
WDKH-E20020LGR
Magasság:
17 mm
Szélesség:
17 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró elem halogénmentes 20x20mm világosszürke