OBO - Vezeték-tartó kúpcserépre változtatható hosszbeáll 35mm SN066693 - 5203018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - feszíthető
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 280-380 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195784968
Sonepar cikkszám
SN066693
Gyártói cikkszám
5203018
Gyártói típuskód
132 U 35
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
feszíthető
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
280-380 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Vezeték-tartó kúpcserépre változtatható hosszbeáll 35mm