Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Vezetéktartó 100mm szalaghorganyzott SN066683 - 6249922

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 96 mm

  • Szorító hossza - fixált

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196315499

Sonepar cikkszám

SN066683

Gyártói cikkszám

6249922

Gyártói típuskód

LKM Z100

Szélesség:

96 mm

Szorító hossza:

fixált

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarozható

Magasság:

30 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Vezetéktartó 100mm szalaghorganyzott