OBO - Vezetéktartó 150mm szalaghorganyzott SN066684 - 6249965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 146 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarozható
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196315611
Sonepar cikkszám
SN066684
Gyártói cikkszám
6249965
Gyártói típuskód
LKM Z150
Szélesség:
146 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarozható
Magasság:
30 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Vezetéktartó 150mm szalaghorganyzott