OBO - Vezetéktartó 30mm vörösréz SN066685 - 5207754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195905059
Sonepar cikkszám
SN066685
Gyártói cikkszám
5207754
Gyártói típuskód
177 30 CU
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Hordozók anyaga:
egyéb
Áthidaló anyaga:
műanyag
Alsó rész anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó 30mm vörösréz