OBO - Vezetéktartó 55mm vörösréz SN066686 - 5207762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Tartó anyaga - műanyag
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195905110
Sonepar cikkszám
SN066686
Gyártói cikkszám
5207762
Gyártói típuskód
177 55 CU
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Tartó anyaga:
műanyag
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó 55mm vörösréz