OBO - Vezetéktartó csappal TH 5226570 - 5226570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - cinkezett acél
Tartó rögzítési módja - ütőcsappal
Hordozók anyaga - cinkezett acél
Áthidaló anyaga - cinkezett acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195410416
Sonepar cikkszám
5226570
Gyártói cikkszám
5226570
Gyártói típuskód
166 LS 70
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Tartó rögzítési módja:
ütőcsappal
Hordozók anyaga:
cinkezett acél
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Alsó rész anyaga:
cinkezett acél
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Vezetéktartó csappal TH